AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0626.0 SMA 0626MAGNET SWITCH SET

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.100.0626.0 SMA 0626MAGNET SWITCH SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Tipo di custodia - Parallelepipedo

  • Tipo di uscita di commutazione - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088175428

Codice prodotto

WIER1.100.0626.0

Cod. produttore

R1.100.0626.0

Produttore

WIE

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Tipo di uscita di commutazione:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di azionamento / funzionamento:

Magnete

Lunghezza del sensore:

88 mm

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per funzioni di sicurezza:

Larghezza del sensore:

25 mm

Altezza del sensore:

14 mm

Rivestimento della custodia:

Non rivestito

Distanza di comando protetta OFF Sar:

16 mm

Distanza di comando protetta ON Sao:

4 mm

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Min. corrente di uscita:

5 mA

Tipo di tensione:

DC

Riconoscimento collegamenti incrociati / cortocircuito possibile:

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

SMA 0626MAGNET SWITCH SET Wieland , Sensore di prossimità magnetico