WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.246.0028.0 DISTRIBUTOR BOXWVB 5 AC 20A 250/400V - 99.246.0028.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione
Confezione
24 PZ
EAN
4049088045806
Codice prodotto
WIE99.246.0028.0
Cod. produttore
99.246.0028.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Blocco di connessione
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
6
Selezione di fase:
L1-L3
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore dell'adattatore separato:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.373 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Stagnato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
170 mm
Altezza:
30 mm
Larghezza:
120 mm
Possibilità di fissaggio:
Integrato