AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.370.0000.0 MOUNTING RAIL 35X27X15(EN60715)2000MM

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.370.0000.0 MOUNTING RAIL 35X27X15(EN60715)2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN 35/15 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573261884

Codice prodotto

WIE98.370.0000.0

Cod. produttore

98.370.0000.0

Produttore

WIE

Modello:

Guida DIN 35/15 mm

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

MOUNTING RAIL 35x27x15(EN60715)2000MM Wieland , Guida DIN