AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.190.1000.0 MOUNTING RAIL G-32 EN60715 2000MM

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE98.190.1000.0 MOUNTING RAIL G-32 EN60715 2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Guida DIN G

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Distanza tra i fori - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573261310

Codice prodotto

WIE98.190.1000.0

Cod. produttore

98.190.1000.0

Produttore

WIE

Modello:

Guida DIN G

Materiale:

Acciaio

Lunghezza:

2000 mm

Altezza:

15 mm

Distanza tra i fori:

25 mm

MOUNTING RAIL G-32 EN60715 2000MM Wieland , Guida DIN