WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.233.1054.1 CONNEC.WITH CABLE RST20I3K1-S 25G 10SW - 96.233.1054.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di connessione per apparecchiature
Confezione
50 PZ
EAN
4049088286568
Codice prodotto
WIE96.233.1054.1
Cod. produttore
96.233.1054.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di cavo completo di connettori:
Cavo di connessione per apparecchiature
Tipo di connessione lato 1:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di connessione lato 2:
Spina(maschio)
Tipo di terminazione del conduttore:
Terminali saldati a ultrasuoni
Lunghezza complessiva:
1000 mm
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
H07RN-F
Diametro del cavo:
10.9...14 mm
Lunghezza sguainatura:
35 mm
Lunghezza di spelatura:
9 mm
Colore della guaina esterna:
Nero
Codifica dei poli:
L, N, PE
Sezione nominale del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Connettore resistente a temperature fino a:
100 °C
Cavo resistente a temperature fino a:
90 °C
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.884 kWh
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV