WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.230.1004.1 INSTALL. COUPLERRST20I3K1-S 75P 10SW - 96.230.1004.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 6 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di connessione per apparecchiature
Confezione
75 PZ
EAN
4049088026553
Codice prodotto
WIE96.230.1004.1
Cod. produttore
96.230.1004.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
6 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di cavo completo di connettori:
Cavo di connessione per apparecchiature
Tipo di connessione lato 1:
Spina(maschio)
Tipo di connessione lato 2:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di terminazione del conduttore:
Terminali saldati a ultrasuoni
Lunghezza complessiva:
1000 mm
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
H05VV-F
Diametro del cavo:
6.5...6.9 mm
Lunghezza sguainatura:
35 mm
Lunghezza di spelatura:
9 mm
Colore della guaina esterna:
Nero
Codifica dei poli:
L, N, PE
Sezione nominale del conduttore:
0.75 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Connettore resistente a temperature fino a:
100 °C
Cavo resistente a temperature fino a:
70 °C
Privo di alogeni:
no
Carico di incendio:
0.317 kWh
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca


