AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.072.4553.1 STECKERTEIL+ZE RST20I7S S1 ZR3 SW

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.072.4553.1 STECKERTEIL+ZE RST20I7S S1 ZR3 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 7

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088424113

Codice prodotto

WIE96.072.4553.1

Cod. produttore

96.072.4553.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

7

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

13...18 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.2...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.2...1.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.394 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

98 mm

Altezza:

35.4 mm

Larghezza:

35.4 mm

STECKERTEIL ZE RST20I7S S1 ZR3 SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili