AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.062.4053.6 MALE CONNECTOR RST20I6S S1 ZR1 TB04 - 96.062.4053.6

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.062.4053.6 MALE CONNECTOR RST20I6S S1 ZR1 TB04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 6

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088423581

Codice prodotto

WIE96.062.4053.6

Cod. produttore

96.062.4053.6

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

6

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

6...10 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.2...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.2...1.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

3, 2, 1, N, PE, L

Colore della codifica / inserto:

Blu

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.317 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

80 mm

Altezza:

34.6 mm

Larghezza:

34.6 mm

MALE CONNECTOR RST20I6S S1 ZR1 TB04 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili