WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.051.4353.1 FEM.C.W.STR-REL.RST20I5S B1 ZRY SW - 96.051.4353.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Modello - Presa(femmina)
Collegamento - Connessione a vite
Diametro del cavo - 14...14 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4015573904255
Codice prodotto
WIE96.051.4353.1
Cod. produttore
96.051.4353.1
Produttore
WIE
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
14...14 mm
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.516 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
96 mm
Altezza:
38 mm
Larghezza:
59 mm