WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.050.2153.1 DISTRIBUTION BOXRST20I5B 5P1 F G SW - 96.050.2153.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di distributore / derivatore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4015573967175
Codice prodotto
WIE96.050.2153.1
Cod. produttore
96.050.2153.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di distributore / derivatore:
Altri
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
5
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
2.778 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
162 mm
Altezza:
96 mm
Larghezza:
104 mm
Possibilità di fissaggio:
Integrato