WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.050.0153.1 DISTRIBUTOR BOXRST20I5B 3P1 F G SW - 96.050.0153.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di distributore / derivatore - Derivatore
Confezione
1 PZ
EAN
4015573936454
Codice prodotto
WIE96.050.0153.1
Cod. produttore
96.050.0153.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di distributore / derivatore:
Derivatore
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
3
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
1.985 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
162 mm
Altezza:
57.2 mm
Larghezza:
104 mm