WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.032.0055.7 MALE C.W.STR-REL.RST20I3F S2 ZR1SVH GN02 - 96.032.0055.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Modello - Spina(maschio)
Collegamento - Connessione con morsetto a molla
Confezione
100 PZ
EAN
4015573875005
Codice prodotto
WIE96.032.0055.7
Cod. produttore
96.032.0055.7
Produttore
WIE
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Diametro del cavo:
10...10 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.5...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.5...2.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
2
Codifica dei poli:
1, 2, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Colore della codifica / inserto:
Verde
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.271 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
3 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
79.1 mm
Altezza:
34.6 mm
Larghezza:
34.6 mm