AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.030.0153.0 DISTRIBUTORRST20I3V 3P1 F V GL - 96.030.0153.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.030.0153.0 DISTRIBUTORRST20I3V 3P1 F V GL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573734746

Codice prodotto

WIE96.030.0153.0

Cod. produttore

96.030.0153.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di distributore / derivatore:

Blocco di connessione

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Grigio

Colore dell'adattatore separato:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.231 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

55.5 mm

Altezza:

31.3 mm

Larghezza:

85.8 mm

Possibilità di fissaggio:

Integrato

DISTRIBUTORRST20I3V 3P1 F V GL Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili