AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.4055.7 CONNECTOR MALE RST20I2S S1 ZR1 VH GN02 - 96.022.4055.7

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.4055.7 CONNECTOR MALE RST20I2S S1 ZR1 VH GN02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088375538

Codice prodotto

WIE96.022.4055.7

Cod. produttore

96.022.4055.7

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.75...6 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.75...6 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2

Colore della codifica / inserto:

Altri

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

79.1 mm

Altezza:

34.6 mm

Larghezza:

34.6 mm

CONNECTOR MALE RST20I2S S1 ZR1 VH GN02 Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili