WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.021.4153.0 FEM.C.W.STR-REL.RST20I2S B13ZR2 GL - 96.021.4153.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Presa(femmina)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573904354
Codice prodotto
WIE96.021.4153.0
Cod. produttore
96.021.4153.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
14...14 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
4...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
4...4 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Colore della codifica / inserto:
Grigio
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.293 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
82 mm
Altezza:
34.6 mm
Larghezza:
34.6 mm