AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.942.0558.1 MALE C.W.STR-REL.ST17/2 S ZEV1SW - 93.942.0558.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.942.0558.1 MALE C.W.STR-REL.ST17/2 S ZEV1SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573244801

Codice prodotto

WIE93.942.0558.1

Cod. produttore

93.942.0558.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

7...7 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.06 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

3

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

54.7 mm

Altezza:

22 mm

Larghezza:

16.2 mm

MALE C.W.STR-REL.ST17 2 S ZEV1SW Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili