WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.932.4553.0 MALE P & STRAIN-RELST18/5S ZEVNSW RD - 93.932.4553.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - Altri
Modello - Spina(maschio)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573244160
Codice prodotto
WIE93.932.4553.0
Cod. produttore
93.932.4553.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
Altri
Modello:
Spina(maschio)
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.209 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV