WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.732.4350.0 MALE P&STRAIN-RELST18/3S ZEV WS RDM - 93.732.4350.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - Altri
Modello - Spina(maschio)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573242326
Codice prodotto
WIE93.732.4350.0
Cod. produttore
93.732.4350.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
Altri
Modello:
Spina(maschio)
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Bianco
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.085 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV