WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.421.4553.1 FEMALE CONNECTORBST14I2F B1 ZR1 S MPB02 - 93.421.4553.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 50 V
Corrente nominale - 3 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Presa(femmina)
Confezione
50 PZ
EAN
4015573655508
Codice prodotto
WIE93.421.4553.1
Cod. produttore
93.421.4553.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
50 V
Corrente nominale:
3 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione con morsetto a molla
Diametro del cavo:
6.5...6.5 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
1...1 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
1...1 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1 +, 2 -
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0 kWh
Finitura superficiale contatti:
Dorata
Grado di inquinamento:
2
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0 mOhm
Tensione nominale di picco:
0.8 kV
Lunghezza:
47 mm
Altezza:
14.4 mm
Larghezza:
15.2 mm