AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.420.0653.0 DISTRIBUTORBST14I2V 2P1T GN01 - 93.420.0653.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.420.0653.0 DISTRIBUTORBST14I2V 2P1T GN01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Connettore a T

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573695580

Codice prodotto

WIE93.420.0653.0

Cod. produttore

93.420.0653.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Connettore a T

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

2

Codifica dei poli:

1 +, 2 -

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Verde

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Materiale dei contatti:

Altri

Finitura superficiale contatti:

Dorata

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

0.8 kV

Lunghezza:

37 mm

Altezza:

34 mm

Larghezza:

13 mm

Distributori BST14I2V 2P1T GN01