WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.031.4953.0 FEMALE PART ST18/4B1 SW - 93.031.4953.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Presa(femmina)
Confezione
100 PZ
EAN
4015573238039
Codice prodotto
WIE93.031.4953.0
Cod. produttore
93.031.4953.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Presa(femmina)
Collegamento:
Connessione a vite
Codifica dei poli:
2, N, PE, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.043 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV


