AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4953.0 DISTRIBUTIONST18/3ZK3/1P /A SW - 93.030.4953.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.030.4953.0 DISTRIBUTIONST18/3ZK3/1P /A SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573237674

Codice prodotto

WIE93.030.4953.0

Cod. produttore

93.030.4953.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Blocco di connessione

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore dell'adattatore separato:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

70 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.139 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Lunghezza:

39 mm

Altezza:

37.2 mm

Larghezza:

28 mm

Distributori ST18/3ZK3/1P /A SW