AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.016.0053.0 CONNECTORST16/2 BS WS - 93.016.0053.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.016.0053.0 CONNECTORST16/2 BS WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573357402

Codice prodotto

WIE93.016.0053.0

Cod. produttore

93.016.0053.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale:

25 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

1.8...6.2 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...0.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Bianco

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

24 mm

Altezza:

21 mm

Larghezza:

8 mm

Connessione ST16/2 BS WS