AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.257.0504.9 INSTALL.COUPLERGST18I5KS-S 15 05PB02 - 92.257.0504.9

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.257.0504.9 INSTALL.COUPLERGST18I5KS-S 15 05PB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di connessione per apparecchiature

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573641563

Codice prodotto

WIE92.257.0504.9

Cod. produttore

92.257.0504.9

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di cavo completo di connettori:

Cavo di connessione per apparecchiature

Tipo di connessione lato 1:

Estremità libera (cavi scoperti)

Tipo di connessione lato 2:

Spina(maschio)

Tipo di terminazione del conduttore:

Terminali saldati a ultrasuoni

Lunghezza complessiva:

500 mm

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Blu

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H05VV-F

Diametro del cavo:

10.1...10.1 mm

Lunghezza sguainatura:

35 mm

Lunghezza di spelatura:

9 mm

Colore della guaina esterna:

Nero

Codifica dei poli:

L, N, PE, D1, D2

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Connettore resistente a temperature fino a:

100 °C

Cavo resistente a temperature fino a:

70 °C

Privo di alogeni:

no

Carico di incendio:

0.454 kWh

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

INSTALL.COUPLERGST18I5KS-S 15 05PB02 Wieland , Cavo precablato con connettori ad innesto per impianti civili