WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.4064.1 CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1-S 15H 40SW - 92.232.4064.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di connessione per apparecchiature
Confezione
25 PZ
EAN
4015573549463
Codice prodotto
WIE92.232.4064.1
Cod. produttore
92.232.4064.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di cavo completo di connettori:
Cavo di connessione per apparecchiature
Tipo di connessione lato 1:
Estremità libera (cavi scoperti)
Tipo di connessione lato 2:
Spina(maschio)
Tipo di terminazione del conduttore:
Terminali saldati a ultrasuoni
Lunghezza complessiva:
4000 mm
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
H05Z1Z1-F
Diametro del cavo:
8...8 mm
Lunghezza sguainatura:
37 mm
Lunghezza di spelatura:
9 mm
Colore della guaina esterna:
Nero
Codifica dei poli:
L, N, PE
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Connettore resistente a temperature fino a:
100 °C
Cavo resistente a temperature fino a:
70 °C
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
1.586 kWh
Finitura superficiale contatti:
Stagnato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca