WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.2007.2 CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1BD 15 20WS - 92.232.2007.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di alimentazione
Confezione
40 PZ
EAN
4015573338869
Codice prodotto
WIE92.232.2007.2
Cod. produttore
92.232.2007.2
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di cavo completo di connettori:
Cavo di alimentazione
Tipo di connessione lato 1:
Connettore di alimentazione
Tipo di connessione lato 2:
Presa(femmina)
Tipo di terminazione del conduttore:
Terminali saldati a ultrasuoni
Lunghezza complessiva:
2000 mm
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Bianco
Colore del corpo:
Bianco
Tipo di cavo:
H05VV-F
Diametro del cavo:
8.3...8.3 mm
Lunghezza sguainatura:
0 mm
Lunghezza di spelatura:
0 mm
Colore della guaina esterna:
Bianco
Codifica dei poli:
L, N, PE
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Connettore resistente a temperature fino a:
100 °C
Cavo resistente a temperature fino a:
70 °C
Privo di alogeni:
no
Carico di incendio:
0 kWh
Finitura superficiale contatti:
Stagnato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV