WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.051.5453.1 FLAT CABLE ADAPTER 5POLES - 92.051.5453.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 400 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Derivazione
Confezione
1 PZ
EAN
4049088287060
Codice prodotto
WIE92.051.5453.1
Cod. produttore
92.051.5453.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Derivazione
Selezione di fase:
L1-L3
Tipo di comando integrato:
Nessuno
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Trasparente:
no
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
Altri
Carico di incendio:
0.589 kWh
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuSn
Lunghezza:
89.5 mm
Altezza:
37.2 mm
Larghezza:
61 mm