WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.032.3358.1 MALE CONNECTORGST18I3S S1 SW - 92.032.3358.1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
200 PZ
EAN
4015573236905
Codice prodotto
WIE92.032.3358.1
Cod. produttore
92.032.3358.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Variante di montaggio:
Lato pannello / Connettore ad innesto
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione raccordo filettato:
M3
Sezione di collegamento (a filo sottile):
4...4 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
4...4 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Stagnato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
31.5 mm
Altezza:
19.5 mm
Larghezza:
28.2 mm