WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.1253.0 DISTRIBUTORGST18I3V 2P1T SV WS - 92.030.1253.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Connettore a T
Confezione
100 PZ
EAN
4015573914193
Codice prodotto
WIE92.030.1253.0
Cod. produttore
92.030.1253.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Connettore a T
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
2
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Bianco
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.116 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
64.6 mm
Altezza:
15.5 mm
Larghezza:
47.5 mm