WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.030.0053.1 SWITCH DISTRIBUT. GST18I3VS3G1 V E SW - 92.030.0053.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di distributore / derivatore - Commutatore
Confezione
20 PZ
EAN
4049088252341
Codice prodotto
WIE92.030.0053.1
Cod. produttore
92.030.0053.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di distributore / derivatore:
Commutatore
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
5
Codifica dei poli:
1, 2, 3
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.022 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
58 mm
Altezza:
52.5 mm
Larghezza:
34.9 mm