AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.030.4953.1 DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H W SW - 91.030.4953.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.030.4953.1 DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H W SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di distributore / derivatore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088018671

Codice prodotto

WIE91.030.4953.1

Cod. produttore

91.030.4953.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di distributore / derivatore:

Altri

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Privo di alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Carico di incendio:

0.064 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

36.2 mm

Altezza:

33.2 mm

Larghezza:

21.6 mm

DISTRIBUTORGST15I3V 3P1H W SW Wieland , Derivazione precablata ad innesto per impianti civili