AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0000.1 IP SWITCHWIENET UMS 6-L

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.040.0000.1 IP SWITCHWIENET UMS 6-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto - no

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088081934

Codice prodotto

WIE83.040.0000.1

Cod. produttore

83.040.0000.1

Produttore

WIE

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

no

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

6

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Ethernet:

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

45 mm

Profondità:

80 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

91 mm

Interruttore IP WIENET UMS 6-L