WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.0623.1 EXTENSION MODULE - 83.020.0623.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Max numero di uscite di commutazione - 4
Corrente nominale - 16 A
Funzionamento locale / comando manuale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088216688
Codice prodotto
WIE83.020.0623.1
Cod. produttore
83.020.0623.1
Produttore
WIE
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Max numero di uscite di commutazione:
4
Corrente nominale:
16 A
Funzionamento locale / comando manuale:
sì
Adatto per carico C:
no
Numero di ingressi digitali:
0
Con indicazione LED:
sì
Accoppiatore bus incluso:
sì
Potenza di commutazione massima:
3680 W
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Diverse fasi collegabili:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Modulo bus rimovibile:
no
Modulo espandibile:
sì