AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6580.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PS3 24-20 - 81.000.6580.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6580.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PS3 24-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 320...576 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088269707

Codice prodotto

WIE81.000.6580.0

Cod. produttore

81.000.6580.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

320...576 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

450...810 V

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

480 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

320...576 V

Larghezza:

95 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

150 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

SWIT.POWER SUPPLYWIPOS PS3 24-20 Wieland , Alimentatore corrente continua