WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6180.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P3 24-20 - 81.000.6180.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...575 V
Tensione di uscita regolabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4049088058240
Codice prodotto
WIE81.000.6180.0
Cod. produttore
81.000.6180.0
Produttore
WIE
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
20 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
340...575 V
Tensione di uscita regolabile:
sì
Tensione nominale di alimentazione DC:
480...820 V
Potenza di uscita:
480 W
Adatto per montaggio modulare:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Tensione in uscita stabilizzata:
sì
Potenza assorbita:
533 VA
Larghezza:
151 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
no
Profondità:
119 mm
Altezza:
124 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
no