AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6160.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P3 24-5 - 81.000.6160.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6160.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P3 24-5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 340...575 V

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 480...820 V

  • Potenza di uscita - 120 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088058226

Codice prodotto

WIE81.000.6160.0

Cod. produttore

81.000.6160.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

340...575 V

Tensione nominale di alimentazione DC:

480...820 V

Potenza di uscita:

120 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

no

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

266 VA

Larghezza:

74.3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

119 mm

Altezza:

124 mm

Installabile a parete:

no

Alimentatore switching WIPOS P3 24-5