AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.500.0653.0 FEMALE INSERTBAS BUF 6 2,5 50 - 70.500.0653.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.500.0653.0 FEMALE INSERTBAS BUF 6 2,5 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573324152

Codice prodotto

WIE70.500.0653.0

Cod. produttore

70.500.0653.0

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Con protezione del cavo:

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Argento

Materiale dei contatti:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Con conduttore di terra:

Larghezza:

34 mm

Altezza:

33 mm

Profondità:

50 mm

FEMALE INSERTBAS BUF 6 2 5 50 Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari