AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.300.0602.0 FEMALE INSERTBAS BUS 6 2,5 50 AG - 70.300.0602.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE70.300.0602.0 FEMALE INSERTBAS BUS 6 2,5 50 AG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Temperatura ambiente - -40...120 °C

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573958166

Codice prodotto

WIE70.300.0602.0

Cod. produttore

70.300.0602.0

Produttore

WIE

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

-40...120 °C

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

500 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale di picco:

6 kV

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.5...2.5 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

FEMALE INSERTBAS BUS 6 2 5 50 AG Wieland , Inserto portacontatti per connettori industriali circolari