WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.2055.0 KNIFE DISC. TERM. WT 4 TKM - 58.504.2055.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Corrente nominale In - 20 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
100 PZ
EAN
4049088164019
Codice prodotto
WIE58.504.2055.0
Cod. produttore
58.504.2055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Corrente nominale In:
20 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Sezionamento longitudinale:
Orientabile
Sezionamento trasversale:
Nessuno
Larghezza:
6 mm
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Profondità:
56 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no


