WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.910.5055.0 FUSE TERMINAL WK10/SI U 5 X 20 /V0 - 57.910.5055.0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile - Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
50 PZ
EAN
4015573517318
Codice prodotto
WIE57.910.5055.0
Cod. produttore
57.910.5055.0
Produttore
WIE
Tipo di inserto portafusibile:
Fusibile cilindrico G 5x20 mm
Tipo di esecuzione del portafusibile:
Avvitabile
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
1...10 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di tensione per il segnalatore di guasto:
AC
Tipo di segnalatore di guasto:
Nessuno
Colore:
Grigio
Tensione nominale:
500 V
Numero di piani:
1
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...10 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
1...10 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...16 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Profondità:
65 mm
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
12 mm