AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.597.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 150/ U BLUE /V0 - 57.597.0155.6

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.597.0155.6 FEED-THROUGH TERMWKN 150/ U BLUE /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 35...150 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 309 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 35...185 mm²

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015573488038

Codice prodotto

WIE57.597.0155.6

Cod. produttore

57.597.0155.6

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

35...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

309 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

35...185 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

35...185 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

35...150 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

1000 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

28 mm

Altezza:

96 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

96 mm

FEED-THROUGH TERMWKN 150 U BLUE V0 Wieland , Morsetto componibile passante