AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.9055.0 INITIATOR TERM. WWK 2,5-3 D/U-PGN /V0 - 57.503.9055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE57.503.9055.0 INITIATOR TERM. WWK 2,5-3 D/U-PGN /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Tensione nominale - 24 V

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile - 0.5...2.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573507821

Codice prodotto

WIE57.503.9055.0

Cod. produttore

57.503.9055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

24 V

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...4 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di piani:

3

Piani ponticellati internamente:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Connessione trasversale:

Colore:

Grigio

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6 mm

Profondità:

79.4 mm

Necessaria piastra di chiusura:

no

Con LED di segnalazione commutazione:

PNP

Con contatto di terra (PE):

no

Con connessione schermata:

no

Con contatti di alimentazione:

no

Funzione di sezionamento:

no

INITIATOR TERM. WWK 2 5-3 D U-PGN V0 Wieland , Morsetto componibile per sensori e attuatori