AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.706.0055.6 MD.FD-THROUGH TERWKFN 6 / 35 BLUE - 56.706.0055.6

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.706.0055.6 MD.FD-THROUGH TERWKFN 6 / 35 BLUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...6 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Colore - Blu

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...10 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573911109

Codice prodotto

WIE56.706.0055.6

Cod. produttore

56.706.0055.6

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Corrente nominale In:

41 A

Colore:

Blu

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

8 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

66.4 mm

MD.FD-THROUGH TERWKFN 6 35 BLUE Wieland , Morsetto componibile passante