AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.9055.0 EARTH TERMINALWKFN 2,5 SL/35

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.9055.0 EARTH TERMINALWKFN 2,5 SL/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...2.5 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.13...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573718333

Codice prodotto

WIE56.703.9055.0

Cod. produttore

56.703.9055.0

Produttore

WIE

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione con morsetto a molla

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.13...2.5 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.13...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

5 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

47.1 mm

Conduttore di protezione WKFN 2,5 SL/35