WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.703.2355.0 FEED-THROUGH TERM WKFN 2,5 F/P/F - 56.703.2355.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.13...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4049088048722
Codice prodotto
WIE56.703.2355.0
Cod. produttore
56.703.2355.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.13...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.13...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
3
Tensione nominale:
500 V
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
5 mm
Altezza:
39 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-40...55 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
59.75 mm


