AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.404.9455.0 INSTALLATION TERMWKI 4 N-D-SL /V0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.404.9455.0 INSTALLATION TERMWKI 4 N-D-SL /V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 26 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Numero di linee - 3

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573501188

Codice prodotto

WIE56.404.9455.0

Cod. produttore

56.404.9455.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

26 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Numero di linee:

3

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...6 mm²

Con contatto di neutro sezionabile (a slitta):

no

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.5...4 mm²

Tensione nominale:

400 V

Con contatto di terra (PE):

Necessaria piastra di chiusura:

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Con contatto di neutro (N):

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

90 mm

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

6 mm

Colore base:

Grigio

INSTALLATION TERMWKI 4 N-D-SL V0 Wieland , Morsetto componibile multipiano per impianti