WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.202.0055.0 PUSH IN TERMINAL WTP 1,5 - 56.202.0055.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore
Corrente nominale In - 17.5 A
Colore - Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...2.5 mm²
Confezione
100 PZ
EAN
4049088359385
Codice prodotto
WIE56.202.0055.0
Cod. produttore
56.202.0055.0
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connettore
Corrente nominale In:
17.5 A
Colore:
Grigio
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...2.5 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...25 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.2...1.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connettore
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
3.5 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
46.8 mm