AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.106.0653.0 MEASUR.DISC.TERMWK 6 TK P3/35 - 56.106.0653.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.106.0653.0 MEASUR.DISC.TERMWK 6 TK P3/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...6 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573671348

Codice prodotto

WIE56.106.0653.0

Cod. produttore

56.106.0653.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.5...6 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.5...10 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

400 V

Sezionamento longitudinale:

Scorrevole

Sezionamento trasversale:

Altri

Larghezza:

8 mm

Numero di piani:

1

Necessaria piastra di chiusura:

no

Temperatura di esercizio:

-40...55 °C

Profondità:

87 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con presa di prova integrata:

MEASUR.DISC.TERMWK 6 TK P3 35 Wieland , Morsetto componibile sezionabile