AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.052.5050.4 MALE BULKHEAD - 46.052.5050.4

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.052.5050.4 MALE BULKHEAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088255908

Codice prodotto

WIE46.052.5050.4

Cod. produttore

46.052.5050.4

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Variante di montaggio:

Lato pannello / Connettore ad innesto

Direzione di inserimento:

Lineare

Dimensione raccordo filettato:

Nessun raccordo filettato

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1, 2, 3, 4, 5

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0.054 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

3 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

34.5 mm

Altezza:

24 mm

Larghezza:

24 mm

MALE BULKHEAD Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili