WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.030.1254.1 DISTRIBUTION BLOC K RST16I2V 2P1 TGVG S - 46.030.1254.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di distributore / derivatore - Blocco di connessione
Confezione
100 PZ
EAN
4049088335334
Codice prodotto
WIE46.030.1254.1
Cod. produttore
46.030.1254.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di distributore / derivatore:
Blocco di connessione
Numero di ingressi:
1
Numero di uscite:
2
Codifica dei poli:
L, N
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Privo di alogeni:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Carico di incendio:
0.197 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
3 mOhm
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
60 mm
Altezza:
55 mm
Larghezza:
29 mm
Possibilità di fissaggio:
Integrato